missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ pH Plug-and-Play Glaselektroden für Titrationen
Für direkte pH-Messungen und Säure-Basen-Titrationen in wässrigen oder nicht wässrigen Medien. Die Mettler Toledo pH Plug-and-Play-Glaselektroden für Titrationen verfügen über einen Plug-and-Play-Sensor mit integriertem Sensorchip für eine sichere Handhabung.
693.86 € - 1185.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Typ | pH-Plug-and-Play-Elektrode |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Diaphragma | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Diaphragma | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12734922
|
Mettler Toledo™
51109503 |
12 mm | Bewegliches Tefzel | Bewegliches Schliffdiaphragma, für wässrige Lösungen | DGi114-SC | N/A | |||
12724922
|
Mettler Toledo™
51109502 |
12 mm | Bewegliches Tefzel | Bewegliche Hülsenmembran, für nicht wässrige Titrationen | DGi113-SC | N/A | |||
15137132
|
Mettler Toledo™
51109506 |
12 mm | Geschliffenes Glas außen, Keramikstift innen | Integrierter Temperatursensor, für wässrige Medien | DGi117-Wasser |
1185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11337260
|
Mettler Toledo™
51109500 |
12 mm | Keramikstift | Multitalentierte Säure-Basis, für wässrige Lösungen | DGi111-SC |
795.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- ARGENTHAL™ Referenzsystem vorhanden
- Mit nachfüllbarem Referenzelektrolyt
- Das Wellenmaterial besteht aus Glas
- Länge: 150 mm; Durchmesser: 12 mm
Modell DGI101-SC und DGI102-Mini
- U-Glas-Membranglas
- Die Membran ist ein Keramikstift
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi111-SC
- HA-geklebtes Membranglas
- Die Membran ist ein Keramikstift
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi113-SC
- A41 zylindrisches Membranglas
- Bewegliches PTFE-Diaphragma
- Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
DGi115-SC
- HA-zylindrisches Membranglas
- Festes Schliffdiaphragma aus Glas
- Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi114-SC
- HA-zylindrisches Membranglas
- Bewegliches PTFE-Diaphragma
DGi116-Lösungsmittel
- Sphärische A41-Glasmembran mit geringem Widerstand für schnelle und empfindliche pH-Reaktion und chemische Beständigkeit
- Leicht zu reinigendes Diaphragma aus Glas sorgt für einen gleichmäßigen Elektrolytfluss
- Goldabschirmung für effiziente elektrische und statische Abschirmung
- Bewegliches Schliffdiaphragma aus Glas
DGi117-Wasser
- Bauweise mit Doppeldiaphragma
- Festes Schliffdiaphragma aus Glas
- Mit Pt1000-Temperatursensor
- Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
- Goldene Abschirmung gegen elektrostatische Effekte
- LoT sphärisches Membranglas
- Sphärische Glasmembran mit geringem Widerstand
- MultiPin™ Schraubverschluss für sicheren Anschluss des kombinierten Elektroden- und Temperatursondenkabels
Spezifikation
Glas | |
pH-Plug-and-Play-Elektrode | |
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen |