missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ myCart Series™ Mehrzweckwagen, blau

Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.

Marke:  Metro™ MY1627-24BU

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15265942

  • 338.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • NSF-gelistet
  • Die glatte Polymeroberfläche lässt sich leicht und fleckenfrei abwischen
  • Die korrosions- und schlagfesten Einlegeböden widerstehen den täglichen Belastungen
  • Blau
  • Standflächen aus Chrom
  • Der verlängerte und leicht erreichbare Griff sorgt für mehr Beinfreiheit zwischen Wagen und Anwender, was ein leichteres Manövrieren ermöglicht
  • Die hohe Belastbarkeit ermöglicht Beladungen bis zu 500 lbs. (modellabhängig)
  • Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
  • Vier drehbare Rollen

Spezifikation

Spezifikation

Hilfsmittelwagen
Blau
79,9 x 46,5 x 89,9 cm (31,43 x 18,31 x 35,37 in.)
35.37 Zoll
Integriertert Microban™ Produktschutz, vier schwenkbare Rollen aus thermoplastischem Kunststoff mit 4 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 in. (L) x .88 in. (H) Etiketten
79,9 cm
136,4 kg
2
46,5 cm
NSF
2-teiliges Basismodell
Der antimikrobielle Produktschutz wurde für maximalen Anwenderkomfort entwickelt, indem er schmerzhafte Schienbeinschläge und versehentliche Stöße in das untere Regal reduziert, und er ist geräumig genug, um alltägliche Gegenstände zu lagern. Er hemmt das Wachstum von Bakterien, Schimmel, Schimmel und Pilzen, die Gerüche und Produkt verursachen
89,9 cm
31.43 Zoll
300 lbs.
Polymer
18.31 Zoll
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt