missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ myCart Series™ Mehrzweckwagen, blau

Artikelnummer. p-4902707
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
87,3 x 59,7 x 89,9 cm (34,37 x 23,5 x 35,37 in.)
Anzahl Einschübe:
2
Tragkraft (angloamerikanisch):
300 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15255952

Marke: Metro™ MY203024BU

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.

  • NSF-gelistet
  • Die glatte Polymeroberfläche lässt sich leicht und fleckenfrei abwischen
  • Die korrosions- und schlagfesten Einlegeböden widerstehen den täglichen Belastungen
  • Blau
  • Standflächen aus Chrom
  • Der verlängerte und leicht erreichbare Griff sorgt für mehr Beinfreiheit zwischen Wagen und Anwender, was ein leichteres Manövrieren ermöglicht
  • Die hohe Belastbarkeit ermöglicht Beladungen bis zu 500 lbs. (modellabhängig)
  • Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
  • Vier drehbare Rollen

Spezifikation

Produkttyp Hilfsmittelwagen
Zertifizierung/Konformität NSF
Farbe Blau
Beschreibung 2-teiliges Basismodell
Abmessungen (L x B x H) 87,3 x 59,7 x 89,9 cm (34,37 x 23,5 x 35,37 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Der antimikrobielle Produktschutz wurde für maximalen Anwenderkomfort entwickelt, indem er schmerzhafte Schienbeinschläge und versehentliche Stöße in das untere Regal reduziert, und er ist geräumig genug, um alltägliche Gegenstände zu lagern. Er hemmt das Wachstum von Bakterien, Schimmel, Schimmel und Pilzen, die Gerüche und Produkt verursachen
Höhe (angloamerikanisch) 35.37 Zoll
Höhe (metrisch) 89,9 cm
Enthält Integriertert Microban™ Produktschutz, vier schwenkbare Rollen aus thermoplastischem Kunststoff mit 4 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 in. (L) x .88 in. (H) Etiketten
Länge (angloamerikanisch) 34.37 Zoll
Länge (metrisch) 87,3 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 300 lbs.
Tragkraft (metrisch) 136,4 kg
Material Polymer
Anzahl Einschübe 2
Breite (angloamerikanisch) 23.5 Zoll
Breite (metrisch) 59,7 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt