Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed BPT-Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Diese Pumpenschläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Basen, Oxidationsmittel sowie tierische Fette und pflanzliche Öle. Die Schläuche sind wärmeversiegelbar, bindungsfähig und formbar. Für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Marke: Masterflex™ 06508-70
573.47 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PharMed BPT | |
Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen | |
Je 1 x | |
70 | |
3/8 in. | |
Undurchsichtig, beige | |
660 mm | |
Pumpenschlauch |
9.5 mm | |
7.62 m | |
-50 °C | |
Ja | |
0,01 bis 8 l/min. | |
8.8 m | |
40 psi | |
74 °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.