missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Magnetkreiselpumpe

Die Magnetkreiselpumpen sind geeignet zum Fördern von Säuren, Laugen, alkalischen und galvanischen Bädern, Fotochemikalien sowie radioaktiven, sterilen und hochkorrosiven Flüssigkeiten.

Marke:  Buerkle™ 5766-0002

Artikelnummer. 17284343

  • 814.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Durch den Antrieb über berührungslose Magnetkraftübertragung sind keine dynamischen Wellenabdichtungen erforderlich, somit ist das Pumpengehäuse hermetisch abgedichtet und lässt keine Leckagen zu.
  • Fördermenge 1 bis 24 l/min, Förderhöhe bis 3 m
  • Saug- / Druckanschluss G 3/4 in. Außengewinde (BSP)
  • Dichtungslos
  • Umgebungstemperatur max. 45 °C
  • Betriebstemperatur max. 60 °C
  • Viskosität max. 20 mPas
Spezifikation

Spezifikation

Pressure connection 3/4 in. outer thread (BSP)
1 to 24 L/min.
60°C Operating temperature
Polypropylene (Fiber Glass Reinforced), Stainless Steel (Shaft), Rulon (Bearing), FKM (Seal), Ceramics (Shaft)
230 V
For delivery heights up to 3 m
29 Watts
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Buerkle™ Magnetkreiselpumpe >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt