missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma Makroküvette, 402-OG
Küvette mit optischem Glasabsorptionsassay und PTFE-Deckel.
111.00 € - 142.00 €
Spezifikation
Material | Optisches Glas |
---|---|
Verschlussmaterial | PTFE |
Innenbreite (metrisch) | 18.5 mm |
Dicke (metrisch) | Basisdicke: 2.5 mm |
Enthält | PTFE-Deckel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10065991
|
Hellma
402-10-10 |
6000 μl | 10 mm |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10341692
|
Hellma
402-50-10 |
30000 μl | 50 mm |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Glasfaser
- VIS-Bereich
- PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Optisches Glas | |
18.5 mm | |
PTFE-Deckel | |
360 bis 2500 nm | |
23,6 mm |
PTFE | |
Basisdicke: 2.5 mm | |
1/Pckg. | |
40 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts