missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hellma Makroküvette, 402-OG

Küvette mit optischem Glasabsorptionsassay und PTFE-Deckel.

Marke:  Hellma 402-50-10

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10341692

  • 142.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konstruktion aus Glasfaser
  • VIS-Bereich
  • PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation

Spezifikation

30000 μl
PTFE
Basisdicke: 2.5 mm
1/Pckg.
360 bis 2500 nm
23,6 mm
Optisches Glas
18.5 mm
PTFE-Deckel
50 mm
40 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt