Learn More
Brady™ M611 Etikettendrucker
Gestalten. Vorschau ansehen. Drucken. Auf Ihre bevorzugte Weise. Speichern Sie mehr als 1.000 Etiketten auf dem Drucker, greifen Sie einfacher auf Dateien zu und nutzen Sie vielfältige Druckoptionen – alles direkt bei Bedarf.
Marke: Brady™ 317844
579.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erstellen und drucken Sie Etiketten mit einer Breite von bis zu 50,80 mm.
- Drucken Sie Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde.
- Sie können Etiketten auf Ihre bevorzugte Weise gestalten, in einer Vorschau anzeigen und drucken: entweder auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer.
- Speichern Sie mehr als 1.000 Etiketten auf dem Drucker und drucken Sie sie dann direkt am Einsatzort.
- Erstellen Sie Etikettendateien und teilen Sie sie zum Drucken an einem beliebigen Ort über Bluetooth oder WLAN.
- Der Drucker ist leicht und kompakt.
- Bis zu 5 Anwender können über Bluetooth mit dem Drucker verbunden sein.
Spezifikation
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
10.97 in. | |
278.75 mm | |
4,55 in. | |
Monocolor | |
Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation Basic Design Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | |
256 MB Flash, 512 MB RAM | |
50.8 mm/sec. | |
Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi | |
1.6 kg | |
Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Safety Identification | |
AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie | |
M611-EU-BT-W |
Blue, Gray | |
Brady Etiketten | |
Thermotransfer | |
4.46 in. | |
113.28 mm | |
115.66 mm | |
88.9 mm | |
Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
M611 | |
300 dpi | |
3.52 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 years | |
110/240 V |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.