missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix M, 4.5 ml-Röhrchen
MP Biomedicals™ Lysing Matrix M, 4.5 ml-Röhrchen ermöglichen das Lysieren von Proben jeder Art, die schwer zu homogenisieren sind, für DNA-, RNA- und Proteinextraktionen mit dem BigPrep™ Adapter
141.00 € - 494.00 €
Spezifikation
Bead-Typ | Zirkoniumoxidbeschichtete Keramiksphäre mit einem Durchmesser von einem Viertel Zoll |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Lebensmitteln, Herz, Lunge, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Sporen, Harte Gewebe |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Beads |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15732462
|
MP Biomedicals™
116949025 |
25 x 4,5-ml-Röhrchen |
141.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15742462
|
MP Biomedicals™
116949100 |
100 x 4,5-ml-Röhrchen |
494.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Allgemeines Schleifen
- Homogenisierungs- und Lysematrix
- Lysierung von jeder Art schwer zu homogenisierender Proben für DNA-, RNA- und Proteinextraktionen mit dem BigPrep™ Adapter
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Zirkoniumoxidbeschichtete Keramiksphäre mit einem Durchmesser von einem Viertel Zoll | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Lebensmitteln, Herz, Lunge, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Sporen, Harte Gewebe | |
FastPrep Geräte oder andere Beads | |
Lysematrix M |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts