Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix M, 4.5 ml-Röhrchen
MP Biomedicals™ Lysing Matrix M, 4.5 ml-Röhrchen ermöglichen das Lysieren von Proben jeder Art, die schwer zu homogenisieren sind, für DNA-, RNA- und Proteinextraktionen mit dem BigPrep™ Adapter
Marke: MP Biomedicals™ 116949025
133.93 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Die stoßfeste Lysematrix M kann mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Zum Mahlen harter oder spröder Gewebe und zum Isolieren intakter Viren aus infiziertem Gewebe. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
- Röhrchengröße: 4,5 mL
- Probentypen: Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskeln, Sporen, Lebensmittel, Pflanzen, Wurzeln, feste Proben, zähe Gewebe
- Matrix-Zusammensetzung: Zirkonoxidkeramik-Mahlkugeln mit 1/4 Zoll (6,35 mm) Durchmesser
Zertifizierungen
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Zirkoniumoxidbeschichtete Keramiksphäre mit einem Durchmesser von einem Viertel Zoll | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Pflanzen, Lebensmitteln, Lunge, Lunge, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Sporen | |
FastPrep Geräte oder andere Beads | |
Lysematrix M | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
25 x 4,5-ml-Röhrchen |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.