missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix C, 96-Well-Gestell, 1,2 ml
MP Biomedacals™ Lysing Matrix C, 96-Well-Gestell, 1,2 ml für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren
198.22 € - 1515.80 €
Specifications
Bead-Typ | Silikasphären |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Probentyp | Hefe, Pilze, Sporen, Algen |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-96 |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
17426493
|
MP Biomedicals™
116982001 |
Je 1 |
198.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17436493
|
MP Biomedicals™
116982010 |
10 Packungen |
1515.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
- Jedes 96-Deepwell-Gestell wird mit 1,2 ml-Cluster-Röhrchenstreifen und Kappenzubehör geliefert
- Jedes Röhrchen ist mit 1 mm-Kieselgelkugeln vorgefüllt
- Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
Certifications
DNase- und RNase-frei
Specifications
Silikasphären | |
Hefe, Pilze, Sporen, Algen | |
FastPrep-96 | |
Lysematrix C | |
RNase-frei |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
96 |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.