missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Lead-Free Autoclave Tape
Stripes change to black after sterilization process.
Marke: Fisherbrand™ 15901110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Black stripes appear after exposure to steam sterilization condition
- Sticks securely under high-temperature and high-pressure conditions
- Removes easily without leaving sticky residue behind
- Can be used in temperatures ranging from -23° to +121°C (-9° to +250°F)
- Available in various sizes
- Lead-free material
Spezifikation
Self-adhesive | |
Klebeband | |
4 Rolls/Cs. | |
-23 bis 121 °C | |
54.9 m |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
-9 bis 250 °F | |
180 ft. | |
0,75 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur