missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ 250-ml-Sicherheitsspülflaschen

Für eine hochgenaue Regelung des Flüssigkeitsstroms. Kautex™ 250 ml-Sicherheitsspritzflaschen zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus und gewährleisten so mehr Sicherheit im Labor.

Marke:  Kautex™ 2000770020

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10657691

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
  • Beschriftungsbereich
  • Abriebfester Druck
  • Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
  • Auslaufsicher
  • Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Geeignet für die deklarierten Flüssigkeiten. Nicht geeignet für Lebensmittel. Nicht Lebensmittelgeeignet.
Spezifikation

Spezifikation

250 ml
30.8 mm
10
Rot
Rund
Spülflasche
64 mm
Naturfarben
LDPE
150/Packung
Weit
120 mm
Aceton
Schraubverschluss mit Förderdüse
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote