Learn More
Kautex™ 250-ml-Sicherheitsspülflaschen
Für eine hochgenaue Regelung des Flüssigkeitsstroms. Kautex™ 250 ml-Sicherheitsspritzflaschen zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus und gewährleisten so mehr Sicherheit im Labor.
Marke: Kautex™ 2000770017
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Bedruckt mit Gefahrenhinweisen und Inhaltssubstanzen in deutscher, englischer und französischer Sprache
- Beschriftungsbereich
- Abriebfester Druck
- Farbe des Verschlusses entspricht der Druckfarbe zur einfachen Identifizierung von Medien
- Auslaufsicher
- Vollständige Entleerung, selbst bei Kopfstand, durch gleitendes Abgaberohr.
Spezifikation
250 ml | |
30.8 mm | |
10 | |
Gelb | |
Rund | |
Spülflasche | |
64 mm |
Naturfarben | |
LDPE | |
150/Packung | |
Weite | |
120 mm | |
Isopropanol | |
Schraubverschluss mit Förderdüse |