missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Laton Gesamtstickstoff-Küvettentests

Marke:  Hach Lange™ LCK138


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen. Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10742357

  • 210.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

EN ISO 11905-1:
1 bis 16 mg/l TNb
Aufschluss nach der Koroleff-Methode (Peroxodisulfat) und fotometrisches Detektionsverfahren mit 2,6-Dimethylphenol
25
15 °C° bis 25 °C°
Laton Gesamtstickstoff-Küvettentest
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • LatoN, Sample cuvette

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid, Phosphoric acid, Sodiumhydroxide, Potassiumnitrate, dipotassium peroxodisulphate,

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt