missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ Laton Gesamtstickstoff-Küvettentests
210.00 € - 218.00 €
Spezifikation
Anzahl Tests | 25 |
---|---|
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 25 °C |
Testmethode | Aufschluss nach der Koroleff-Methode (Peroxodisulfat) und fotometrisches Detektionsverfahren mit 2,6-Dimethylphenol |
Typ | Laton Gesamtstickstoff-Küvettentest |
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10329662
|
Hach Lange™
LCK238 |
5 bis 40 mg/l TNb |
218.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10409464
|
Hach Lange™
LCK338 |
20 bis 100 mg/l TNb |
211.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10742357
|
Hach Lange™
LCK138 |
1 bis 16 mg/l TNb |
210.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
25 | |
15 °C bis 25 °C | |
Aufschluss nach der Koroleff-Methode (Peroxodisulfat) und fotometrisches Detektionsverfahren mit 2,6-Dimethylphenol | |
Laton Gesamtstickstoff-Küvettentest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- LatoN, Sample cuvette
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid, Phosphoric acid, Sodiumhydroxide, Potassiumnitrate, dipotassium peroxodisulphate,
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts