missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 250208
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Warnung vor giftigen Stoffen | |
Schwarz auf gelb |
PIC 302-TRI 200-B7541 (BRANDED) | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Dreieckig | |
Transportschild |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Schwarz auf gelb; Höhe:200mm; Menge:1er-Pack; Warnung vor toxischen Substanzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur