missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Biogefährdung

ISO 7010-konformes Zeichen.

Marke:  Brady™ 827649

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15481805

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010:2011
Glanz
7/Packung
Innen und Außen
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Global
PIC W009- Tri 050-PE-SHEET/7
Polyester
Dauerhaftes Acryl
43 mm
50 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt