missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung mit Richtungspfeil, Polyesterlaminierung
3.18 € - 4.60 €
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschreibung | Laminiertes Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipe markers and safety signs |
Spezifikation
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipe markers and safety signs | |
-40 °C bis 110 °C | |
Richtungspfeil | |
Weiß auf Grün |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
0,024 mm | |
Quadratisch | |
Escape Route Sign |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts