missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung mit Richtungspfeil, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 250405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7015 | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Quadratisch | |
Fluchtwegzeichen |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Richtungspfeil | |
Weiß auf Grün |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur