missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Präzisionslaborthermometer für vollständige Immersion

Marke:  Amarell™ L26610

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10726265

  • 58.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Typ A:
Hg-Füllung. Kapillare prismatisch blauleuchtend. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ B:
Rote Spezialfüllung. Kapillare prismatisch unbelegt. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ: B
Messbereich: -10/0 - +100 °C
Teilung: 0,5 °C
L/φ: 270/8 - 8,5mm
Spezifikation

Spezifikation

Roter Alkohol
Vollständig eintauchbar
Glas
150 °C
-10 bis +150 °C
1 °C
Tests im Auftrag der Regierung
305 mm
Präzisionsthermometer
-10 °C
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote