missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Präzisionslaborthermometer für vollständige Immersion
Marke: Amarell™ L26618
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ A:Hg-Füllung. Kapillare prismatisch blauleuchtend. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ B:
Rote Spezialfüllung. Kapillare prismatisch unbelegt. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ: B
Messbereich: -10/0 - +50 °C
Teilung: 0,5 °C
L/φ: 220/8 - 8,5mm
Spezifikation
Roter Alkohol | |
Tests im Auftrag der Regierung | |
220 mm | |
50 °C | |
-10°bis +50 °C | |
0,5 °C |
DIN | |
Vollständig eintauchbar | |
Präzisionsthermometer | |
-10 °C | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur