missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Präzisionslaborthermometer für vollständige Immersion

Marke:  Amarell™ L26634

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10084052

  • 130.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Typ A:
Hg-Füllung. Kapillare prismatisch blauleuchtend. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ B:
Rote Spezialfüllung. Kapillare prismatisch unbelegt. Ganz eintauchend. Richterverschluss mit Knopf.
Typ: B
Messbereich: -10 - +50 °C
Teilung: 0,1 °C
L/φ: 420/8,5 - 9mm
Spezifikation

Spezifikation

Roter Alkohol
Tests im Auftrag der Regierung
420 mm
50 °C
-10°bis +50 °C
0,1 °C
DIN
Vollständig eintauchbar
Präzisionsthermometer
-10 °C
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote