missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences PELLET-KOLBEN PTFE/EDELST. 15 ML ML
Für die Verwendung mit 15 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Marke: DWK Life Sciences 749515-1500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Verwendung mit 15 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Autoklavierbarer CTFE/Edelstahl
- Speziell für Mikroröhrchen entwickelt
- Größe: 15 ml
- Gesamtlänge des Stößels: 21 cm

Spezifikation
Ja | |
15-ml Mikroröhrchen | |
8.26 Zoll | |
CTFE/Edelstahl |
15 mL | |
1 Stck./Karton | |
210 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences PELLET-KOLBEN PTFE/EDELST. 15 ML ML > Pellet-Pestel, wiederverwendbar; 15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur