missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ 5 mm-NMR-Röhrchen aus Borosilikatglas

Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen

Marke:  DWK Life Sciences 897241-0008

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10641713

  • 187.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus KIMAX KG-33 Borosilikatglas
  • Mit befestigter Polyethylen-Kappe

Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas
203,2 mm
0.0005 Zoll
0.00035 Zoll
600 bis 700 MHz
Kappe
0.014 Zoll
0,19 in.
5 mm
0.16 Zoll
4,2 mm
Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen
8 Zoll
0,38 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote