Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ 3 mm-NMR-Röhrchen
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Marke: DWK Life Sciences 897830-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
- Aus Borosilikatglas Typ I
- Wanddicke: 0.28 cm (0.01118 in.)
- Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
- Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
Spezifikation
Borosilikatglas | |
177,8 mm | |
Kompressionspassung | |
±0.0015 in. | |
±0.001 in. | |
400 MHz | |
Kappe | |
Zylindrisch | |
0,28 mm |
0,11 in. | |
Polyethylen | |
3 mm | |
0.094 Zoll | |
2,4 mm | |
Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen. | |
7 in. | |
0.011 Zoll |