missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Knob Weight
Knob Weight suitable for use in cleanrooms.
Marke: Sartorius YCW716-AC-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Einzelne Gewichte E2 von 1 g bis 50 kg
- Einzelne Gewichte F1 von 1 g bis 50 kg
- Einzelne Gewichte F2 von 1 g bis 50 kg
- Einzelne Gewichte M2 von 1 g bis 10 kg
- Material Gewicht M: Fein gedrehtes Messing
- Verpackung Gewicht M: Bis zu 20 g in Kunststoffbox, 50 g bis 2 kg in laminierter Kunststoffbox, 5 kg bis 10 kg in Holzbox
- Material Gewichte E und F: Spezialstahl, hochpoliert, nicht magnetisierbar, hochgradig korrosionsbeständig
- Verpackung Gewichte E und F: Von 1 g bis 20 g in Kunststoffbox, von 50 g bis 500 g in Holzbox, 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
Spezifikation
Kalibriermasse | |
DAkkS-Zertifikat | |
Messing | |
8.400 kg/m3 |
22,05 lb. | |
OIML M2 | |
10 kg |