missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 2500 LED-Lichtquellenset mit Schwanenhals mit EU-Stecker

Set bestehend aus der LED-Lichtquelle KL 2500 mit einem 2-armigen Glasfaser-Schwanenhals-Lichtleiter und EU-Netzkabel

Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 250400+400051+154202

Artikelnummer. 17374323

  • 1760.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 1100 lm Lichtstrom
  • Patentierte Weißlichtquelle
  • Schlankes ergonomisches Design
  • Stufenloses Dimmen von 0-100%
  • Extrafeine Dimmoption, bis zu 0,1% Schritten
  • SUSB-Konnektivität
  • Zwei-Positionen-Filterschieber
  • Geräuscharmer Lüfter
  • Netzteil mit großer Reichweite
  • Schwanenhals-Lichtleiter mit umweltfreundlichem Puravis™ faseroptik
  • Die präzise Positionierung bietet vollständige Kontrolle über die Lichtplatzierung
  • Schwanenhalsabzweigungen sind in entgegengesetzte Richtungen positioniert, um eine nahezu schattenfreie Beleuchtung zu erzeugen
  • Einfaches Nachjustieren
Spezifikation

Spezifikation

Beleuchtungsset inklusive Lichtquelle, Lichtleiter und Stromkabel
Lichtquelle CE-zertifiziert, EMV-Klasse B
114 x 231 x 137 mm
47/63 HZ
50.000 Stunden
LEDs
Mehrere LEDs
Schwanenhals-Lichtleiter Aktives Faserbündel 4,5 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Lichtquelle, Netzteil, Netzkabel und Lichtleiter
Schwanenhals-Lichtleiter 600 mm / Netzkabel 1,8 m
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote