missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Pellet Pestle™

Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen

Marke:  DWK Life Sciences 749521-0500

144.40 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11800104

  • 152.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen

Einweg-Pelletstößel

  • Auswahl zwischen autoklavierbarem Polypropylen oder RNase-, DNase- und pyrogenfreiem Material (hergestellt unter M-5.5-Reinraumbedingungen der Klasse 10,000)
  • Mit oder ohne 100 Mikroröhrchen erhältlich
  • Mikroröhrchen haben die gleichen Eigenschaften und werden einzeln verpackt geliefert, um die Reinheit zu gewährleisten
  • Länge des Stößels mit Spitze 7 cm (2.75 in.)
Wiederverwendbarer Pellet-Stößel
  • Autoklavierbar mit Kopf aus CTFE-Polymer und Edelstahlschaft
  • Länge des Stößels mit Spitze: 6 cm (2.5 in.) für Größe 0.5 ml; 14 cm (5.59 in.) für Größe 1.5 ml

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ja
0,01 oz.
Polypropylen
Ja
2,75 in.
ohne Mikroröhrchen
0,01 oz., 0,5 ml
Blau
0.5 ml
Pellet Pestle
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Nein
70 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Pellet Pestle™ > Einweg-Pellet-Pestil ohne Mikroröhrchen; Polypropylen; 0.5 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt