missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Schmelzpunktkapillaren aus Expansionsborosilikatglas mit einem kleineren Innendurchmesser
51 Expansionsborosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 34502-99
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ID: 0,8 bis 1,1mm
- 100 Kapillaren pro Fläschchen
Compliance
Gemäß den Anforderungen von U.S. Pharmacopeia XXI.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Schmelzpunkt-KapillarE | |
Beide Enden offen | |
3,93 in. |
0,25 mm | |
USP Typ I, ASTM E438 | |
0,8 bis 1,1 mm | |
100 mm |