missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ IR Fluorescent Particles, Jade Green, 5.0-5.9 um
Jade Green, 5.0-5.9 um
Marke: Novus Biologicals™ NBP3-18608
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
Store at 4°C. Do not freeze. | |
Flow Cytometry | |
Fluroescent Carboxylate-Modified Particle | |
5.0 to 5.9 μm |
Jade Green | |
Polystyrene | |
2 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ IR Fluorescent Particles, Jade Green, 5.0-5.9 um > 2 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur