Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit

Vollständiges Kit für eine schnelle und problemlose Einrichtung
64.75 € - 796.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im ChargeSwitch™-Pro PCR-Aufreinigungskit sind Säulen, Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer enthalten. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
---|---|
Format | Kit |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger genutzte Ressourcen, weniger Verschwendung und weniger gefährlich |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
Produktlinie | ChargeSwitch™ |
Beinhaltet: Das Kit enthält Säulen, Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer.
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10357943
![]() |
Invitrogen™
CS32010 |
10 Aufreinigungen | N/A | N/A | N/A | |||||
10542894
![]() |
Invitrogen™
CS32050 |
50 Aufreinigungen |
170.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10430164
![]() |
Invitrogen™
CS32250 |
250 Aufreinigungen |
796.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Das ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-up Kit reinigt hochwertige DNA-Fragmente, ohne dass Ethanol oder scharfe Salze verwendet werden, die bekanntermaßen enzymatische Reaktionen beeinträchtigen.
- 100 % ethanolfreie, guanidiniumfreie, von organischen Lösungsmitteln freie Protokolle
- Verbesserte Leistung in nachgeordneten Anwendungen
- Vollständiges Kit für eine schnelle und problemlose Einrichtung
- 20 % weniger Behandlungsschritte als bei den meisten PCR-Reinigungsprotokollen
- Aufreinigung von bis 500 °l von PCR-Produkten in einer Säule
DNA-& RNA-Aufreinigung &-Analyse, DNA-Extraktion, PCR-Produktaufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im ChargeSwitch™-Pro PCR-Aufreinigungskit sind Säulen, Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer enthalten. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
Weniger genutzte Ressourcen, weniger Verschwendung und weniger gefährlich | |
ChargeSwitch™ | |
Raumtemperatur | |
Next-Generation-Sequenzierung (NGS), Klonierung, Standard-PCR | |
PCR-Produkt |
Kit | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
PCR-Reinigungskit | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) | |
ChargeSwitch™ Chemie |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.