missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Inlet Liners for Splitless Injection - Siltek Double Gooseneck Splitles

For Agilent GCs equipped with split/splitless inlets.

Encompass_Preferred

363.00 €

Spezifikation

Länge (metrisch) 7.85 cm
Product Type Siltek Double Taper Gooseneck Splitless Inlet Liner
Innendurchmesser (metrisch) 0.4 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.65 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10044782
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Restek™
207852145
5/Pk.
363.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Trace, active samples >2μL
  • Geometry: Double taper
  • Material: Borosilicate Glass
  • Deactivation: Siltek
  • Liner ID: 4.0mm
  • OD: 6.5mm
  • Length: 78.5mm
Spezifikation

Spezifikation

7.85 cm
0.4 cm
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets
Siltek Double Taper Gooseneck Splitless Inlet Liner
0.65 cm
Borosilicate Glass
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts
Restek™ Inlet Liners for Splitless Injection - Siltek Double Gooseneck Splitles

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt