Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Marke: Thermo Scientific™ 22505-254030
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Hochwertige, hochreine Silika Säulen

Spezifikation
4 mm | |
250mm | |
2 bis 8 | |
200 m²/g | |
HyPURITY Aquastar C18 | |
10% | |
Ja |
LC/MS | |
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.