missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boekel Scientific™ Hybridisierungsglasflaschen für Boekel Little Shot Ofen
For use with Boekel Little Shot Oven, these glass hybridization bottles fit the standard carousel and help maintain the perfect temperature and mixing for all applications.
130.00 € - 179.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,37 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
Material | Glas |
Produkttyp | Hybridisierungsflasche |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10465743
|
Boekel Scientific™
502-0100 |
100 mm | 3,93 in. |
130.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10784994
|
Boekel Scientific™
502-0150 |
150 mm | 5,9 in. |
138.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10475743
|
Boekel Scientific™
502-0225 |
225 mm | 8,85 in. |
160.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10345393
|
Boekel Scientific™
502-0300 |
300 mm | 11,8 in. |
179.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Pack of 2 Bottles
- Comes with Blue Caps
- For Use with Standard Carousel
Spezifikation
Blau | |
35 mm | |
Hybridisierungsflasche |
1,37 in. | |
Glas | |
Blaue Kappen und Silikon-O-Ring |