missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sperian™ Honeywell™ Latex-freier Atemschutz, Formschale
Äußerst komfortable und ergonomisch gestaltete Einweg-Atemschutzmasken ohne Einschränkung der Verwendung. Sperian™ Honeywell™ Premium Einweg-Atemschutzmasken nutzen die Willtech™ Soft-Seal-Technologie für eine verbesserte Passform und außergewöhnlichen Komfort.
45.00 € - 90.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 149:2001 + A1:2009, ISO 9001/2000, EG |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Atemschutz |
Größe | M |
Latexfrei | Ja |
Produktcode | Marke | Filtertyp | Mit Ausatemventil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtertyp | Mit Ausatemventil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11816960
|
Sperian™
1005580 |
FFP1 | Nein |
45.00 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11806970
|
Sperian™
1005586 |
FFP2 | Ja | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Starre Schale, sodass die Form auch in feuchten und schweren Umgebungen erhalten bleibt
- Hyopallergene Flanschdichtung mit Absorptionseigenschaften
- Vorgeformter und farbiger Nasenbügel spart Zeit
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Zwei elastische Riemen, ultra-flexibel und widerstandsfähig, außerhalb des Filterbereichs geheftet
- Ohne Latex, Silikon und PVC
- Schutz und Akzeptanz des Benutzers ist bei längerem Gebrauch gewährleistet
Spezifikation
EN 149:2001 + A1:2009, ISO 9001/2000, EG | |
Atemschutz | |
Ja | |
Stäube, Nebel, Dämpfe |
Ja | |
M | |
20/Packung | |
Geformte Schale |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sperian™ Honeywell™ Latex-freier Atemschutz, Formschale