missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ und SP Sepharose™ Fast Flow IEX-Säulen

Entwickelt für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening

133.00 € - 134.73 €

Spezifikation

Puffer 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
Säulenbettvolumen 4.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Menge 1 x 4,7 ml
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Ligandentyp pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Ligandentyp pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10201230
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9505-10
HiScreen Q Sepharose FF-Säule Quaternäres Amin 2 bis 12
134.73 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10211230
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9505-13
HiScreen SP Sepharose FF Säule Sulfopropyl 4 bis 13
133.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Gebrauchsfertige Säule für die einfachere Entwicklung optimaler Prozesse und das Parameter-Screening
  • Matrix aus hochgradig quervernetzter Agarose mit einer durchschnittlichen Bead-Größe von 90 μm
  • Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht Methodenoptimierung und Parameteranalyse
  • Die Betthöhe von 20 cm wird bei Reihenschaltung erreicht.
  • Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
  • Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden

  • Bettabmessungen: 7.7 × 100 mm
  • Matrix: 6 %ige vernetzte Agarose-Beads
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Max. Flussgeschwindigkeit: 450 cm/h
  • Material (Säulen-Hardware und Säulenrohr): Polypropylen
  • Säuleninnendurchmesser: 7.7 mm

HiScreen Q FF

  • Medien:
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 12
  • pH-Wert-Stabilitätsreinigung: 2 bis 14
  • Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
HiScreen SP FF
  • Medien:
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 14
  • pH-Wert-Stabilitätsreinigung: 4 bis 13
  • Ionenaustauscher-Typ: Starker Kationenaustauscher

Spezifikation

Spezifikation

1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
0,3 Zoll
1 x 4,7 ml
100 mm
Polypropylen
45 bis 165 μm
4 bis 30 °C
Optimierung und Parameterscreening, Ionenaustauschchromatographie
4.7 ml
7.7 mm
3.93 Zoll
<450 cm/h
1.5 bar
6 % hochvernetzte Agarose
Ionenaustauschsäule
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ und SP Sepharose™ Fast Flow IEX-Säulen

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt