Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HERAfreeze™ -40°C Ultratiefkühlschränke der HDE Serie
Die -40° C Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
Marke: Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HDE50040FV
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ HERAfreeze™ -40 °C Ultratiefkühlschränke der HDE Serie mit H-Antrieb bieten drei aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 40.000 auf 60.000 2 ml-Röhrchen maximieren. Die HDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
- Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
- Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
- Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
- Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
- Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
- Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 5,6-Zoll-Display
- Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
- Alle Modelle verfügen über fünf Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
- Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
- Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
- Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
- Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
- Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag gegenüber UXF600 mit kWh/Tag. Daten liegen vor.
- Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±10 °C.

Spezifikation
-40 °C Ultratiefkühlgeräte der HERAfreeze HDE-Serie, Fassungsvermögen von 500 Schachteln, 230 V, 50 Hz | |
682 L | |
1 Außentür, 5 Innentüren | |
Vakuumisolationspaneele (VIP) + wassergetriebenem Polyurethanschaum (SNAP-konform) | |
4 | |
93 kg | |
Schrank | |
HERAfreeze | |
Manuell | |
71,9 x 73,0 x 130,1cm (28,3 x 28,8 x 51,2 in.) | |
Ja | |
Smart-Vue kompatibel | |
EU | |
230 V, 50 Hz | |
50,000 x 2 ml | |
Gehäuse R290 | |
304kg | |
260 kg |
24,1 cu. ft. | |
-10 °C bis -40 °C | |
5 | |
Stainless Steel | |
205 lbs. | |
CE | |
HIC 5,6 in.-Anzeige mit 7 Segmenten mit kapazitiven Touchscreen-Tasten | |
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details | |
38,5 x 34,0 x 78 in. (97,7 x 86,4 x 198,1cm) | |
Alarm, Schreiber | |
Fernalarmanschlüsse, 4 bis 20 mA, RS485- und Trockenkontakte | |
3,4/10 | |
230 V | |
50 Hz | |
H-Antriebskompressor | |
668 lb. | |
574 lb. | |
2-Zoll-Boxen (500) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.