missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph instruments Hei-TORQUE Precision Serie Rührwerke
Heidolph™ Hei-TORQUE Präzisionsrührwerke eignen sich optimal für anspruchsvolle Aufgaben, die reproduzierbar und dokumentierbar sein müssen.
Marke: Heidolph instruments 501-61020-00
1916.63 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24303" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die genaue Drehmomentsanzeige zeigt alle Viskositätsänderungen an
- Konstante Drehzahl auch unter schwankenden Belastungen
- Neueste Motorengeneration für maximale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung
- Sicherer Start und Stopp der Bedienung über ein Schiebe-Touchpanel zur Vermeidung von unbeabsichtigten Rührstarts
- RS232- oder USB-Schnittstelle zum Speichern aller Prozessdaten in einer Datei
- Kostenlose Software zum Automatisieren und Speichern aller Prozessparameter
- Ermöglicht vorprogrammierte Profile und speichert Profile
- Intervallbetrieb
- Beobachten Sie die Drehzahl und Drehmomentkurve
- Einstellen von Zeitschaltuhr/Countdown/Echtzeit
Spezifikation
10 bis 2.000 U/min | |
230 V | |
Abmessungen: 241 x 93 x 328 mm | |
1 | |
100 Ncm | |
4,5 kg |
Digital | |
10,5 mm | |
Hei-TORQUE Precision 100 | |
IP 54 | |
60.000 mPas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur