missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Heizmäntel
Zur Verwendung mit Rundkolben oder Bechergläsern.
Marke: Witeg™ DH.WHM121606
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich für eine Vielzahl von Becherglas-/Probenflaschenkapazitäten
- Temperaturbereich zwischen 100 °C und 450 °C
- Heizelement aus Nickel und Chrom
- Spulentyp: säurebeständig, lange Lebensdauer
- Integrierter Temperaturregler oder externer Regler, je nach Modell
- CE-zertifiziert und eindeutige Seriennummer für das Tracing
- 2 Rührstäbe sind bei einigen Modellen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
CE | |
Temperaturregler | |
1000 ml | |
1000 ml-Rundbecher, allgemeine Verwendung | |
2x Rührstäbe | |
Heizmantel | |
100° bis 450 °C |
Integriert | |
190 mm | |
90 mm | |
200 mm | |
350 W | |
Runde Bechergläser |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Witeg™ Heizmäntel > Für 1000 ml-Kolben; gebräuchliche Verwendung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur