missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 400 x 300 mm

Rectangular HACCP Container is a large storage container that includes a lid capable of supporting the weight of heavy loads.

35.70 € - 42.85 €

Spezifikation

Typ Food Bin
Material HDPE
Farbe Blau
Form Rechteckig
Zertifizierung/Konformität Food Contact Certified
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15319873
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119510
12 L
35.70 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15339873
Unterlagen ansehen
Gilac™
G119610
15 L
42.85 €
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • HACCP 400 x 300 rectangular food container
  • For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads
  • Multipurpose container
  • Rewritable identification cartridge for inventory tracking
  • No gaps nor overlaps
  • Machine washable
  • Recessed handles for better handling
  • Stackable without lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies
Spezifikation

Spezifikation

Food Bin
Blau
Food Contact Certified
Food Storage
Stackable
300 mm
-40°C to +90°C
HDPE
Rechteckig
All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Lid
400 mm
-40°F to +194°F
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 400 x 300 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt