missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ HDPE-Rundflasche
Die Kautex™ HDPE-Rundflasche mit Klapp-/Schraubverschluss ist für viele Abfüllanforderungen geeignet, einschließlich für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgels, Cremes oder als Nachfüllpackung. Die Klapp-/Schraubverschlüsse aus PP müssen separat bestellt werden.
Marke: Kautex™ 2000076399
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Naturfarben
- PP-Klappverschluss muss separat bestellt werden.
- Klappdeckelverschluss für einhändige Verwendung

Spezifikation
50 ml | |
Verpackung, Lagerung und Transport | |
900/Karton | |
Flasche | |
Weiß | |
Weiß | |
Rund | |
Polypropylen | |
32 mm |
17 mm | |
HDPE | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Polypropylen | |
Nein | |
Flasche | |
22 mm | |
Klappdeckel mit Schraubverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Rundflasche > Kapazität: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur