missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE-Zylinder
Verenigde Kunstof Bedrijven™ HDPE Fässer wurden für die Lagerung, Handhabung und den Transport von Produkten der chemischen, petrochemischen und Nahrungsmittelindustrie entwickelt.
37.95 € - 125.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Zylinder |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UN-Zulassung |
Verschlusstyp | Abnehmbarer Deckel |
Farbe | Blau |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10257354
|
Verenigde Kunststof Bedrijven™
602900 |
30 l | |||||||
10597554
|
Verenigde Kunststof Bedrijven™
608815 |
220 l |
125.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10696625
|
Verenigde Kunststof Bedrijven™
602925 |
60 l | |||||||
Beschreibung
- HDPE-Kanister mit Deckel, mit UN-Zulassung
- Abnehmbarer schwarzer Deckel
- Metallverschluss
- Für Transport und Lagerung in der chemischen, petrochemischen und Nahrungsmittelindustrie
- Vollständiges Entleeren
- ermöglicht Wiederverwendung oder Recycling
- Altert und korrodiert nicht
- Einfach zu stapeln und zu palettieren
Spezifikation
Zylinder | |
Abnehmbarer Deckel | |
HDPE |
UN-Zulassung | |
Blau |