missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Geschliffene Mikroskopobjektträger mit mattiertem Ende
Ausgewählte Mikroskopobjektträger in Glasqualität, die vorgereinigt wurden und gebrauchsfertig sind.
12.00 € - 18.05 €
Spezifikation
Edges | 90°, geschliffen |
---|---|
Material | Glas |
Precleaned | Ja |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Anzahl pro Karton | 5000/Karton |
Beschreibung
- Erhältlich mit einem oder zwei mattierten Enden
- Halbweiß
- CE-Kennzeichnung
- Nicht rostend
- Geschliffene Kanten 90 °
- Standarddicke von ca. 1 mm
- Abmessungen etwa 76 x 26 mm
- 50/Packung, 5000/Karton
Spezifikation
90°, geschliffen | |
Ja | |
5000/Karton | |
76 mm | |
CE | |
76 x 26 mm |
Glas | |
1 mm | |
50/Karton | |
26 mm | |
Mikroskopie, Färbung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Karl Hecht™ Geschliffene Mikroskopobjektträger mit mattiertem Ende