missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Graduierte Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen
Die Witeg™ Graduierte Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss sind graduiert und für die Lagerung von Kulturmedien und das Mischen ausgelegt.
19.30 € - 231.00 €
Spezifikation
Enthält | Schraubverschluss |
---|---|
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10675771
|
Witeg™
5 507 003 |
100 ml |
19.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10238480
|
Witeg™
5 507 004 |
250 ml |
231.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10526522
|
Witeg™
5 507 006 |
1000 ml |
28.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10696151
|
Witeg™
5 507 007 |
2000 ml |
52.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10782751
|
Witeg™
5 507 009 |
5 l |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10431551
|
Witeg™
5 507 008 |
3000 ml |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas vom Typ 3.3
- Graduiert
- Mit Schraubverschluss
- In verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Schraubverschluss |