missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Gelbe Flanschkappe aus LDPE, GPN 680
Marke: Poeppelmann™ 68001000000
8.68 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Innendurchm. x H: 220 x 24 mm | |
Geeignet für Fittings mit festem Innenfutter oder konischen Bohröffnungen | |
Gelb | |
LDPE | |
24 mm |
220 mm | |
Flanschkappen | |
25/Packung | |
Für Rohrabschnitte mit Flanschende, insbesondere Ventile und Fittings mit festem Belag (z. B. Blei oder Gummi) oder konischen Bohrungen |