missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre
Ermöglicht höhere Lasten durch dickwandige Konstruktion. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 250 Schutzkappen für Rohre sind aus gelbem PE-LD Kunststoff gefertigt.
Marke: Poeppelmann™ 25001409500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standardschutz für Rohre
- Gem. DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
- Belüftung und Druckausgleich durch diskontinuierliche interne Beads, versetzt um 180°
Spezifikation
Gelb | |
Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung | |
19 mm | |
LDPE |
14 mm | |
Für Rohre | |
100/Packung | |
Schutzkappe |