missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Glasröhrchen/Stößel aus PTFE für Potter-Elvehjem™ Gewebeschleifer
67.55 € - 88.80 €
Spezifikation
Material | Glasröhrchen/PTFE-Stößel |
---|---|
Produkttyp | Rörchen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Potter-Elvehjem Gewebemühle |
Stößelmaterial | PTFE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Größe (numerisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Größe (numerisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10652473
|
Kimble Chase™
885752-0022 |
Gehäuse 8mL | 22 |
67.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10425152
|
Kimble Chase™
885752-0020 |
Gehäuse 3mL | 20 |
88.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10500183
|
Kimble Chase™
885752-0018 |
0,5 ml | 18 |
84.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10283242
|
Kimble Chase™
885752-0023 |
Gehäuse 17mL | 23 |
87.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10562283
|
Kimble Chase™
885752-0024 |
Gehäuse 45mL | 24 |
82.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10552283
|
Kimble Chase™
885752-0021 |
0,5 ml | 21 |
80.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für Motorbetrieb geeignet.Typ: 18
Volumen: 0,5mL
Spezifikation
Glasröhrchen/PTFE-Stößel | |
Rörchen | |
Potter-Elvehjem Gewebemühle | |
PTFE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts