missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Pasteurpipetten aus Borosilikatglas
Einwegpipetten mit einheitlicher Form für sehr präzise Anwendungen im Labor.
42.00 € - 49.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipettierung |
Menge | 250/Packung, 1000/Karton |
Spitzenform | Lang konisch |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10491122
|
Karl Hecht™
40567091 |
150 mm |
42.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10708472
|
Karl Hecht™
40567092 |
230 mm |
49.00 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Gemäß ISO 7712
- Aus Natronglas
- Lange, konische Spitze
- Mit Verengung im oberen Teil für Stopfen aus Baumwolle
- Innendurchmesser der Kapillarspitze ca. 1 mm, Körper ca. 90 x 7 mm
- Kurzform und Langform erhältlich
- 250 Stück/Karton, 1000 Stück/Karton
- Mit CE-Kennzeichnung
- 100 Stück/Röhrchen; 10 Röhrchen/Karton
Spezifikation
7 mm | |
Pipettierung | |
Lang konisch |
Kalknatronglas | |
250/Packung, 1000/Karton | |
Ja |