missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Pasteurpipetten aus Borosilikatglas
Einwegpipetten mit einheitlicher Form für sehr präzise Anwendungen im Labor.
Marke: Karl Hecht™ 40567092
4.43 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Gemäß ISO 7712
- Aus Natronglas
- Lange, konische Spitze
- Mit Verengung im oberen Teil für Stopfen aus Baumwolle
- Innendurchmesser der Kapillarspitze ca. 1 mm, Körper ca. 90 x 7 mm
- Kurzform und Langform erhältlich
- 250 Stück/Karton, 1000 Stück/Karton
- Mit CE-Kennzeichnung
- 100 Stück/Röhrchen; 10 Röhrchen/Karton
Spezifikation
7 mm | |
Pipettierung | |
Lang konisch | |
Ja |
Kalknatronglas | |
250/Packung, 1000/Karton | |
230 mm |